曜日別特売

漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)50
フレーム(AF)100
内容量1個注文コード21447755品番NF125-ZSV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)50接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/25・AC415V 30/30・AC400V 30/30・AC230V 50/50・AC200V 50/50・AC100V 50/50定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3Pフレーム(AF)100動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする