いすゞ自動車
いすゞ自動車の イスズ純正
いすゞ自動車の イスズ純正品番先頭5
いすゞ自動車の イスズ純正品番先頭58
カラードアンダーミラーカバー(ホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21447906
品番
5867110340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車体に合わせた精悍なイメージで、存在感をアピールします。
用途
前方左側ミラー(丸)を保護するホワイト塗装のカバーです。
仕様
ミラー用
寸法(mm)
139
色
ホワイト
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ