三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21447956
品番
NF630-ZCW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥485,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100-440
定格電流(A)
600
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 36/18・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
600