規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)40接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3Pフレーム(AF)50動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合