画像準備中

(18841)マルチ ビジョン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21448064 品番1884112781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

マルチビジョンシステムのカメラセレクター。後方と左右側方を捉える3台カメラの映像を1台のモニターで確認可。通常時は「1画面に後方、右左側の3映像」が映し出され、ウィンカー連動モード時は、「後方映像と側面(曲がる方向)の2映像」に切替わり映し出されます。また、付属のリモコンにより、「1:手動型、2:ウィンカー連動型、3:リモコンボタン優先型(出荷時設定)」のモード切替ができます。

用途取り付けているバックアイカメラや側面カメラの映像を切り替える装置、マルチビジョンシステムカメラセレクター「SS-300N」です。 仕様マルチビジョン型 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種ICHIKOH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする