規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
定格電圧(V)(UL 489)AC120-240/(IEC 60947-2/EN 60947-2/JIS C 8201-2-2 Ann.1)AC100-230
定格電流(A)20
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35・AC120V 35、JIS C 8201-2-2 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 35/18・AC100V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 35/18
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)120
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)96
過電流引きはずし方式完全電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
フレーム(AF)100
極数(P)3
アイソレーション適合適合