フレーム(AF)100
定格電流(A)15
適合アイソレーション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×130×90
定格感度電流(mA)30
質量(kg)1.1
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 25/25・AC415V 30/30・AC400V 30/30・AC230V 50/50・AC200V 50/50・AC100V 50/50
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続AC240V以下可
極数・素子数3P
電流の種類AC
機械的寿命(万回)2.5
電気的寿命(万回)1