いすゞ自動車
いすゞ自動車の イスズ純正
いすゞ自動車の イスズ純正品番先頭1
いすゞ自動車の イスズ純正品番先頭18
(18677)7インチ エルフ CVセットSツキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21448238
品番
1867754180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥178,254
販売価格(税別)
¥
162,049
バスケットに入れる
「バックアイカメラ(シャッター有)、7インチモニター、取付用品」がセットになった商品です。
用途
シャッター付カメラセット
仕様
シャッター付カメラセット
セット内容
カメラ、7インチモニター、12mケーブル、天吊金具天吊アタッチメント、ギボシ端子セット
適合車
標準キャブ
車種
クラリオン