フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19
定格電圧(V)AC100-440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
接続方式表面形
寸法(mm)75×130×68
質量(kg)0.75