※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
仕様
(-X45) パッキン類EPDM仕様
注文コード
21448849
品番
MXQ6BL-10Z-X45
参考基準価格(税別)
¥32,340
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
仕様
(-X45) パッキン類EPDM仕様
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(BL) 対称形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード