三菱電機
漏電リレー NV-ZSAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200/415
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
注文コード
21448988
品番
NV-ZSA 200.415V 100.200.500MA
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格感度電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
制御電圧(V)
200・415
接続方法
表面形:○線押え/埋込形:○線押え
寸法(mm)
63×89×121
質量(kg)
0.4
規格
JIS:JIS C 8374
定格電圧(V)
AC200/415
接点構成
1a1c
相線式
3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
漏電表示方式
機械式ボタン
連続通電電流(A)
5