三菱電機
三菱電機の 検出・センサ
三菱電機の センサ
三菱電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
15
注文コード
21448997
品番
ZT15B UL/CE N
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
互換形ZCT
質量(kg)
0.2
定格電流(A)
50[短時間]
寸法e(mm)
40
外形寸法a(mm)
48
外形寸法b(mm)
52
外形寸法c(mm)
70
外形寸法d(mm)
25
穴径(mm)
15