画像準備中

漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(mm)30 注文コード21449006 品番ZT30B UL/CE N
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は穴径など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様互換形ZCT 質量(kg)0.4 定格電流(A)50[短時間] 寸法e(mm)40 外形寸法a(mm)68 外形寸法b(mm)52 外形寸法c(mm)90 外形寸法d(mm)50 穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする