三菱電機
三菱電機の 検出・センサ
三菱電機の センサ
三菱電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
60
注文コード
21449024
品番
ZT60B UL/CE N
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
互換形ZCT
質量(kg)
2.0
定格電流(A)
50[短時間]
寸法e(mm)
70
外形寸法a(mm)
140
外形寸法b(mm)
90
外形寸法c(mm)
150
外形寸法d(mm)
100
穴径(mm)
60