三菱電機
三菱電機の 検出・センサ
三菱電機の センサ
三菱電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流
600A
注文コード
21449058
品番
ZTA 600A
参考基準価格(税別)
¥665,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
許容電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V
質量(kg)
6.5
極数
3
定格電流(A)
100(尖頭値)[短時間]
許容電流
600A