画像準備中

互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容電流1200A 注文コード21449067 品番ZTA 1200A
参考基準価格(税別)¥1,170,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は許容電流など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V 質量(kg)11 極数3 定格電流(A)100(尖頭値)[短時間] 許容電流1200A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする