※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
1列7段キャビネット トレー型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21449085
品番
EA957FC-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
質量(kg)
11.7
材質
スチール
仕様
鍵2本、アジャスター付
エスコ品番
EA957FC-1
色
ホワイト
引出し数
7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】230×325×79
鍵
鍵2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
304x400x690