曜日別特売
MXQ6BL-20ZG-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL SMC 21449086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ注文コード21449086品番MXQ6BL-20ZG-M9N
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする