曜日別特売
MXQ6BL-30ZH-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL SMC 21449314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6BL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ注文コード21449314品番MXQ6BL-30ZH-M9N
参考基準価格(税別)¥38,670販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする