SOROUウォールラック

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード21454188 品番H00399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。

取付場所
壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]
[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど 付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書 材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線 ホワイト 耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×390×75
注意
※体や衣類の触れる場所への取り付けはお避けください。
※暖房器具など熱が当たるところでは使用しないでください。変形するおそれがあります。
※ピンはすべての穴に差し込んでください。(6か所、左右合計12か所)
※取り付けが確実であることを確認してからご使用ください。
※荷重制限をお守りください。
※ラックに手をつく、寄りかかるなど荷重を超えるような使い方をしないでください。
※スピーカーなどの振動するものをのせないでください。固定がゆるんで落下するおそれがあります。
※破損や変形したままで使用しないでください。
※長期間の使用で固定がゆるくなった場合は、他の場所に取り付け直してください。
※取り外す時、無理に外すと壁面や本体が破損するおそれがありますので、ご注意ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
※位置決めに使用するマスキングテープは付属しません。
※直射日光で変色することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
Wi-Fiルーターを壁面に取付けるための置台として採用
製造業

取扱説明書の下面に取付用型紙がありますので、部品の取付けが容易にできました。壁奥の芯材に当たりピンが1本曲がってしまいましたが、親切なことにピンの予備が2本付属していましたので、安心して作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする