Ag抗菌シャッター式風呂ふた

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21454224 品番Mー11WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

軽量風呂ふた(くるくる巻いて、簡単収納)。シャッター式(風呂ふた)

寸法(幅×長さ)(mm)700×1120 材質軟質(つなぎ目):ポリスチレン樹脂 ホワイト 材質(本体)ポリスチレン樹脂 質量(g)1740 加工軟質:Ag抗菌加工・防カビ加工 材質(キャップ)ポリスチレン樹脂 耐熱温度(℃)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1120×700×12 商品タイプシャッター式
注意
※商品を選びの際は浴槽のふちに十分かかるサイズをお選びください。
※商品の特性上、幅方向に対して±5mm 長さ方向に対して±11mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※入浴剤や温泉水等により変色する場合がございます。
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使用上のご注意:使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。
※供給状況の都合によりパッケージや仕様が予告なく変更される場合がございます。
※風呂ふたの上にベビーバスなどを載せて使用するのは大変危険ですので絶対にやめましょう。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする