曜日別特売
SR078 SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ) 21455326

SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1ペア)
サイズ26×1.3/8
ETRTO規格37-590
内容量1セット(1ペア)注文コード21455326品番SR078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。

セット内容タイヤ1本、チューブ1本(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×1.3/8タイプW/OETRTO規格37-590標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
注意
タイヤ1本・チューブ1本のセットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする