SHINKO(シンコータイヤ)
SR197 セミブロックタイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
21455990
品番
SR197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
27インチサイズに対応したセミブロックタイプ。
ストリートとライトなオフロード走行をサポート。
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ
27×1.1/2
タイプ
W/O
ETRTO規格
40-630
標準空気圧
300kPa[3.0kgf/cm
2
][45PSI]