CLF3-W タンク用ヘルール 100L SUS304 大阪サニタリー 21456464 CLF3-W タンク用ヘルール 100L SUS304 大阪サニタリー 21456464

タンク用ヘルール 100L SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21456464 品番 CLF3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び径2.0S 材質SUS304 形状ヘルール 質量(kg)0.42 種類タンク用ヘルール 寸法A(mm)64 寸法B(mm)56.5 寸法OD(mm)53.8 寸法ID(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする