CLF3-W タンク用ヘルール 100L SUS304 大阪サニタリー 21456480 CLF3-W タンク用ヘルール 100L SUS304 大阪サニタリー 21456480

タンク用ヘルール 100L SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21456480 品番 CLF3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
呼び径2.5S 材質SUS304 形状ヘルール 質量(kg)0.52 種類タンク用ヘルール 寸法A(mm)77.5 寸法B(mm)70.5 寸法OD(mm)65.5 寸法ID(mm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする