大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルールホースアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457040
品番
HSAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS316L
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.56
種類
ヘルールホースアダプタ
寸法L(mm)
140
寸法A(mm)
77.5
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
57.5
寸法OD1(mm)
63.5
寸法OD2(mm)
61.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材