大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルールホースアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457076
品番
HSAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
15A
呼び径(A)
15
材質
SUS316L
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.06
種類
ヘルールホースアダプタ
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
34
寸法ID1(mm)
17.5
寸法ID2(mm)
17.5
寸法OD1(mm)
21.7
寸法OD2(mm)
20.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材