LNR-W 316L 溶接式ライナ 大阪サニタリー 21457347 LNR-W 316L 溶接式ライナ 大阪サニタリー 21457347

316L 溶接式ライナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457347 品番 LNR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径2S 材質SUS316L 形状溶接式ネジユニオン 質量(kg)0.09 種類溶接式ライナ 寸法L(mm)21.5 寸法OD(mm)50.8 寸法ID(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする