大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式ライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457356
品番
LNR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
質量(kg)
0.14
種類
溶接式ライナ
寸法L(mm)
21.5
寸法OD(mm)
63.5
寸法ID(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材