大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式異径ローネックチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457794
品番
TEEVX-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
3S×1.5S
材質
SUS316L
形状
ローネックチーズ
質量(kg)
0.613
種類
溶接式異径ローネックチーズ
寸法A(mm)
88.5
寸法B(mm)
44.5
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
1.2
寸法OD1(mm)
76.3
寸法OD2(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材