TEEVX-W 316L 溶接式異径ローネックチーズ 大阪サニタリー 21457819 TEEVX-W 316L 溶接式異径ローネックチーズ 大阪サニタリー 21457819

316L 溶接式異径ローネックチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457819 品番 TEEVX-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径3S×2.5S 材質SUS316L 形状ローネックチーズ 質量(kg)0.578 種類溶接式異径ローネックチーズ 寸法A(mm)88.5 寸法B(mm)41 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2 寸法OD1(mm)76.3 寸法OD2(mm)63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする