※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

243418 ネスティング台車 KAISER[物流用品] 21458176 243418 ネスティング台車 KAISER[物流用品] 21458176

ネスティング台車

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21458176 品番243418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)1200×830 床面高さ(mm)290 質量(kg)31 用途重量物の搬送などに 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番495-4734 車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個) 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)830 ハンドル高さ(mm)1100 材質(天板)MDF 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(粉体塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21458176
2019-04-22
用途:
重量物の運搬

ブレーキがしっかりと効くので、大変扱いやすい。同じタイプのものが複数台あると、このネスティングタイプは保管場所に困らないだろうと感じている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする