ネスティング台車 枠付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21458185 品番243426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)1200×830 床面高さ(mm)290 質量(kg)35 用途重量物の搬送などに 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番495-4742 車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個) 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)830 ハンドル高さ(mm)1100 材質(天板)MDF 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(粉体塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする