CROS-W 溶接式クロス SUS304 大阪サニタリー 21458528 CROS-W 溶接式クロス SUS304 大阪サニタリー 21458528

溶接式クロス SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458528 品番 CROS-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SUS304 形状クロス 質量(kg)0.28 種類溶接式クロス 呼び径2S 寸法A(mm)60.5 寸法t(mm)1.2 寸法OD(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする