アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 水拭きモップ
AZ543スプリングモップマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21458587
品番
433095000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マイクロファイバーのモップなので、繊維の力で汚れを落とします。
ボリュームがあるので拭き掃除がしやすいです。
種類
フロアモップ
用途
フロアの拭き掃除に
トラスコ品番
762-5871
材質
ヘッド部:ポリプロピレン(PP)、柄:樹脂被覆鋼管、モップ:ポリエステル、ナイロン
長さ(mm)
1400
幅(mm)
240
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません