FESTOOL
FESTOOLの 業務用掃除機
FESTOOLの 乾式掃除機
ワークセンター WCR 1000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21458632
品番
497471
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様
【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55
トラスコ品番
760-2448
セット内容
棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック
材質
アルミ・鉄・プラスティック
幅(mm)
1050
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
545〜785
奥行(mm)
362
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400