プラスチック折畳みコンテナ ”パタコン”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458736 品番 50681-N134-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

底面補強リブ構造を採用し大量収納に適しています。
プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。
シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。

容量(L)131 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×547 イエロー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)96 用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 付属品カード差し トラスコ品番760-5391 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)547 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)461 有効内寸法・高さ(mm)528 有効内寸法・幅(mm)548
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする