トヨスチール(トヨセット)
両袖机
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
間口(mm)
1400
注文コード
21458824
品番
50CBL-147ABWW
参考基準価格(税別)
¥139,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・間口
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
72.5
仕様
天板コードホール付
トラスコ品番
772-8603
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1400
材質(天板)
スチール、メラミン化粧板
色(天板)
ホワイト
色(本体)
ホワイト
鍵
オールロック錠(鍵2本付)
対応ファイル
A4、B4
引出し
センター引出付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません