KUNIMORI
KUNIMORIの コンテナー
KUNIMORIの 折りたたみコンテナ
プラダン折畳み FNSコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459908
品番
79300-FNS50L-WH
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
ホワイト
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
75
用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
仕様
コーナーリブ有り(高さ15mm)
トラスコ品番
760-5749
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.63
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
取手
穴なし
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
312.5
有効内寸法・幅(mm)
489
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。