プラダン折畳み FNSコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459944 品番 79501-FNS75L-LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。

容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×329 グリーン フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)75 用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 仕様コーナーリブ有り(高さ15mm) トラスコ品番760-5781 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.05 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 取手穴なし 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)409 有効内寸法・高さ(mm)316.5 有効内寸法・幅(mm)609
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする