※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A456CNBS 渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用) elcometer 21460172 A456CNBS 渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用) elcometer 21460172 A456CNBS 渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用) elcometer 21460172

渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21460172 品番A456CNBS
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。

測定範囲(μm)専用プローブによる 用途塗膜・コーティングの膜厚測定 仕様非磁性金属用 トラスコ品番769-3061 材質硬質プラスチック 質量(g)161 タイプ渦電流式 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141 分解能(μm)0.1〜1 メモリー機能5点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする