HSAD-C ヘルールホースアダプタ  SUS304 大阪サニタリー 21460190 HSAD-C ヘルールホースアダプタ  SUS304 大阪サニタリー 21460190

ヘルールホースアダプタ SUS304

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21460190 品番 HSAD-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径2.5S 材質SUS304 形状ホースアダプタ 質量(kg)0.56 種類ヘルールホースアダプタ 寸法L(mm)140 寸法A(mm)77.5 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)57.5 寸法OD1(mm)63.5 寸法OD2(mm)61.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする