大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールホースアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460208
品番
HSAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径
3.5S
材質
SUS304
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
1.07
種類
ヘルールホースアダプタ
寸法L(mm)
160
寸法A(mm)
106
寸法ID1(mm)
85.1
寸法ID2(mm)
82.1
寸法OD1(mm)
89.1
寸法OD2(mm)
87.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材