NRA 溝付丸ナット SUS304 大阪サニタリー 21461057 NRA 溝付丸ナット SUS304 大阪サニタリー 21461057

溝付丸ナット SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21461057 品番 NRA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質SUS304 形状ナット 質量(kg)0.68 種類溝付丸ナット 寸法L(mm)30 呼び径3.5S 寸法A(mm)104.70-8ACME 寸法OD(mm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする