大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
丸ナット SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461109
品番
NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ナット
質量(kg)
0.28
種類
丸ナット
呼び径
2.5S
寸法A(mm)
77.67-8ACME
寸法OD(mm)
85.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材