パイプハンガ G1/2 SUS304

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3S 注文コード21461206 品番PHG-G1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 形状パイプハンガー 質量(kg)0.195 種類パイプハンガ 呼び径3S 寸法A(mm)107.7 寸法D(mm)76.3 寸法E(mm)24 寸法B(mm)67.5 寸法C(mm)32 取付ネジ径G1/2 内径(mm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする