大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
パイプハンガ G1/2 SUS304
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3.5S
注文コード
21461215
品番
PHG-G1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
質量(kg)
0.215
種類
パイプハンガ
呼び径
3.5S
寸法A(mm)
122.5
寸法D(mm)
89.1
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
32
取付ネジ径
G1/2
内径(mm)
89.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材