画像準備中

ハンガーピン SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21461294 品番PN-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質SUS304 形状ハンガーピン 質量(kg)0.055 種類ハンガーピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする