大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
S スパナ 平径小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461809
品番
SP-H-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
スパナ
質量(kg)
0.46
種類
スパナ
呼び径
2S
寸法A(mm)
71.8
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
140.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材