※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日野興業
日野興業の 非常用トイレ
のせるくんステップ 手すり付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21461825
品番
GT-QT-STEP
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トイレユニットを軽トラックに載せるためのステップです。
トラスコ品番
494-7037
材質
アルミ複合板
質量(kg)
7
高さ(mm)
1328、【荷台掛】649
奥行(mm)
724
間口(mm)
625
角度(°)
【可動】60
内幅(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません